| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dispositivo com tecnologia LED para sinalização e iluminação.
Características:
- Seguem padrão original de fábrica;
- Opção de pisca led modelo universal para adaptação em motos que possuem fixação com parafuso 10mm + porca;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Led montado sobre uma placa com circuito eletrônico de alta tecnologia;
- Pisca-Pisca intermitente , não é sequencial (tipo flecha);
- Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
- Voltagem 12V.
Aplicações:
- Motocicletas.
Condições de armazenamento e prazo de validade
- Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
- Prazo de validade indeterminado.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Importante:
- De acordo com o circuito elétrico original da moto, eventualmente será necessário fazer alguma adaptação elétrica ou o uso de um relé auxiliar para pisca led;
- A substituição deve ser feita por um profissional.
Informação adicional
- A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Led de alta tecnologia;
- Baixo consumo de energia.
Dispositivo com tecnologia LED para sinalização e iluminação.
Características:
- Seguem padrão original de fábrica;
- Opção de pisca led modelo universal para adaptação em motos que possuem fixação com parafuso 10mm + porca;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Led montado sobre uma placa com circuito eletrônico de alta tecnologia;
- Pisca-Pisca intermitente , não é sequencial (tipo flecha);
- Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
- Voltagem 12V.
Aplicações:
- Motocicletas.
Condições de armazenamento e prazo de validade
- Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
- Prazo de validade indeterminado.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Importante:
- De acordo com o circuito elétrico original da moto, eventualmente será necessário fazer alguma adaptação elétrica ou o uso de um relé auxiliar para pisca led;
- A substituição deve ser feita por um profissional.
Informação adicional
- A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Led de alta tecnologia;
- Baixo consumo de energia.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986883062 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | CB 250 TWISTER/TITAN 160 |
| Cor | Cristal |
| Posição | Dianteira Esquerda ou Traseira Direita |
| Composições | 1 Unidade |
| Montadora | Honda |
| Código de barras | 7891799523657 |
| Ficha Técnica | Download |