| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dispositivo de sinalização e iluminação.
Características:
- Seguem padrão original de fábrica;
- Design conforme modelo da montadora;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Os piscas convencionais não acompanham a lâmpada;
- Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
- Voltagem 12V
Aplicações:
- Motocicletas
Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
- Prazo de validade indeterminado
Importante:
- Os piscas convencionais não acompanham as lâmpadas;
- A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem;
- A substituição é de responsabilidade do proprietário e do profissional escolhido para executar o serviço.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça
Dispositivo de sinalização e iluminação.
Características:
- Seguem padrão original de fábrica;
- Design conforme modelo da montadora;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Os piscas convencionais não acompanham a lâmpada;
- Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
- Voltagem 12V
Aplicações:
- Motocicletas
Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
- Prazo de validade indeterminado
Importante:
- Os piscas convencionais não acompanham as lâmpadas;
- A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem;
- A substituição é de responsabilidade do proprietário e do profissional escolhido para executar o serviço.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986883015 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | CG 125/CG 150/TITAN ES/KS CB 200/TWISTER/CB 300R (2000/2013) |
| Cor | Cristal |
| Composições | 5 Unidades |
| Montadora | Honda |
| Características | CG 125/CG 150/TITAN ES/KS CB 200/TWISTER/CB 300R (2000/2013) |
| Código de barras | 7891799531485 |
| Ficha Técnica | Download |