FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986883012 Copiado!

    Pisca Dianteira Direita / Traseira Esquerda - Âmbar - W-Max - 5986883012 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Dispositivo de sinalização e iluminação.

    Características:

    - Seguem padrão original de fábrica;
    - Design conforme modelo da montadora;
    - Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
    - Boa vedação e resistente à agua;
    - Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
    - Os piscas convencionais não acompanham a lâmpada;
    - Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
    - Voltagem 12V

    Aplicações:

    - Motocicletas

    Condições de armazenamento e prazo de validade ;
    - Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
    - Prazo de validade indeterminado

    Importante:

    - Os piscas convencionais não acompanham as lâmpadas;
    - A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem;
    - A substituição é de responsabilidade do proprietário e do profissional escolhido para executar o serviço.

    Principais Vantagens:

    - Padrão original de fábrica;
    - Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
    - Boa vedação e resistente à agua;
    - Peça inteiriça. Não há emendas na peça
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986883012
    Garantia 3 Meses
    Cor Âmbar
    Posição Dianteira Direita ou Traseira Esquerda
    Aplicação CG 125/CG 150/TITAN ES/KS CB 200/TWISTER/CB 300R (2000/2013)
    Composição 1 Unidade
    Montadora Honda
    Características CG 125/CG 150/TITAN ES/KS CB 200/TWISTER/CB 300R (2000/2013)
    Código de barras 7891799523442
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade