Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Dispositivo de sinalização e iluminação.
Características:
- Seguem padrão original de fábrica;
- Design conforme modelo da montadora;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Os piscas convencionais não acompanham a lâmpada;
- Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
- Voltagem 12V
Aplicações:
- Motocicletas
Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
- Prazo de validade indeterminado
Importante:
- Os piscas convencionais não acompanham as lâmpadas;
- A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem;
- A substituição é de responsabilidade do proprietário e do profissional escolhido para executar o serviço.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça
Dispositivo de sinalização e iluminação.
Características:
- Seguem padrão original de fábrica;
- Design conforme modelo da montadora;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência. (Não é plástico reciclado);
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça;
- Os piscas convencionais não acompanham a lâmpada;
- Lente nas cores Âmbar, Cristal e Fumê com ótima transparência e iluminação;
- Voltagem 12V
Aplicações:
- Motocicletas
Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Manter o produto em sua embalagem original em local seco e arejado, longe de fontes de calor e umidade;
- Prazo de validade indeterminado
Importante:
- Os piscas convencionais não acompanham as lâmpadas;
- A lente vem protegida com um filme plástico. Retirar após a montagem;
- A substituição é de responsabilidade do proprietário e do profissional escolhido para executar o serviço.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Fabricado em termoplástico ABS virgem, e de alta resistência;
- Boa vedação e resistente à agua;
- Peça inteiriça. Não há emendas na peça
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986883005 |
Garantia | 3 Meses |
Cor | Cristal |
Posição | Dianteira Direita ou Traseira Esquerda |
Aplicação | CG 125/FAN/CARGO - CG 150/FAN/TITAN - CG 160/TWISTER (2014/...) |
Composição | 5 Unidades |
Montadora | Honda |
Características | CG 125/FAN/CARGO - CG 150/FAN/TITAN - CG 160/TWISTER (2014/...) |
Código de barras | 7891799523374 |
Ficha Técnica | Download |