| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Acético Uso Geral é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV e tem encolhimento mínimo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Possui baixa contração após curado.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louças sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos. Restrição de uso ;
- Não Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais. PRODUTOS ASSOCIADOS ;
- Aplicador manual de silicone;
- Desengraxante universal ECO-W;
- Espátula 3 em 1;
- Fita Crepe.
Principais Vantagens:
- Antifungo e antimofo: Não escurece;
- Alta viscosidade: Não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Possui baixa contração.
O Silicone Acético Uso Geral é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV e tem encolhimento mínimo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Possui baixa contração após curado.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louças sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos. Restrição de uso ;
- Não Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Não utilizar em materiais de origem calcária como: reboco, concreto, cimentos fibrosos, dentre outros;
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais. PRODUTOS ASSOCIADOS ;
- Aplicador manual de silicone;
- Desengraxante universal ECO-W;
- Espátula 3 em 1;
- Fita Crepe.
Principais Vantagens:
- Antifungo e antimofo: Não escurece;
- Alta viscosidade: Não escorre;
- Resistente aos raios UV e às intempéries;
- Possui baixa contração.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986171100 |
| Capacidade de Movimentação | 20% |
| Cura | Acética |
| Tempo de Formação de Pele | 15 min |
| Densidade | 0,94 g/cm³ |
| Tempo de Cura | 18 horas/5mm |
| Aspecto | Pastoso |
| Resistência à Tração Máxima | 0,8 MPa |
| Dureza Shore | 18 |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Alongamento à Ruptura | 600% |
| Composições | Embalagem com 6 Unidades |
| Código de barras | 4065746509039 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |