| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outras aplicações.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado na cor cinza;
- Corpo hexagonal;
- Ponta chanfrada. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Manter o controle no golpe para evitar acidentes;
- Utilizar sempre óculos e outros itens de segurança de acordo com o trabalho a ser realizado.
Ferramenta manual indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outras aplicações.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado na cor cinza;
- Corpo hexagonal;
- Ponta chanfrada. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Manter o controle no golpe para evitar acidentes;
- Utilizar sempre óculos e outros itens de segurança de acordo com o trabalho a ser realizado.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986412604 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 7891799508272 |
| Ficha Técnica | Download |