Seller Image
W-Max | Cód. 5986113030 Copiado!

Vaselina Spray 200ml - W-Max - 5986113030 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

A Vaselina W-MAX é um lubrificante multiúso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre.

Características:

- Lubrificante multiúso;
- Não contém solvente na formulação;
- Protege contra ação da maresia;
- Protege contra a ação de oxidação;
- Hidrorepelente.

Aplicações:

- Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;
- Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;
- Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;
- Molinetes e material de pesca;
- Roldanas em geral;
- Corrediças;
- Utilizado também como agente facilitador de passagem de cabos em tubos e conduítes.

Modo de Usar:

- Limpe a superfície, removendo graxas antigas, óleo e poeira;
- Agite o produto por 30 segundos antes de usar;
- Aplique a uma distância de 20cm.

Principais Vantagens:

- Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;
- Não danifica borrachas;
- Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;
- Previne a formação de zinabre em componentes elétricos
Marca W-Max
Código do Produto 5986113030
Código de barras 7891799529024
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade