Seller Image
    Wurth | Cód. 0962200902 Copiado!

    Estrutura Metalica Para Gaveteiro Nº 5 - Wurth - 0962200902 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.

    Características:

    - Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
    - Pintura epóxi, cor cinza;
    - Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe. Modo de aplicação ;
    - Acompanha manual de instalação no kit

    Principais Vantagens:

    - Fácil montagem;
    - Pintura epóxi ;
    - Kit de estante com as gavetas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0962200902
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4050641440785
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade