| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.
Características:
- Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;
- Gramatura 200 g/m2 (gramas por metro quadrado);
- Absorve 8X mais água.
Aplicações:
- Ideal para lavar, secar e polir;
- Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela). Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Utilizar seco para retirar o pó e dar brilho (o pano é macio e flexível);
- Umedecer com água para limpar objetos polidos e remover sujeiras difíceis;
- Depois de usá-lo lavar manualmente ou em máquinas de lavar;
- Lavar sempre com sabão neutro e deixar secar a sombra;
- Não lavar com tecidos coloridos. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar em local seco, ventilado e longe de produtos que tenham odores fortes;
- Validade: Indeterminada
Importante:
- Apesar do pano não promover riscos na superfície, ele retém partículas que podem riscar a superfície
Principais Vantagens:
- Resistente;
- Macio;
- Alto poder de absorção;
- Não mancha;
- Não arranha/risca;
- Não solta resíduos;
- Reutilizável;
- Lavável;
- Ótimo deslizamento.
Pano de microfibra constituído de microfibras de poliéster e poliamida. A combinação das microfibras permite que seja utilizado em uma ampla variedade de aplicações, incluindo superfícies delicadas, proporcionando excelente absorção de poeira, gordura e água. Sua construção com mais de um tipo de fibra proporciona características de remoção específicas, enquanto uma atrai a água a outra remove gordura e poeira.
Características:
- Composição: 80% poliéster + 20% poliamida;
- Gramatura 200 g/m2 (gramas por metro quadrado);
- Absorve 8X mais água.
Aplicações:
- Ideal para lavar, secar e polir;
- Uso a seco, uso a úmido ou molhado. Pode ser utilizado com produtos químicos;
- Linha automotiva: para limpeza de superfícies, remoção de ceras e para acabamento final do polimento;
- Uso geral: móveis, vidros, janelas, louças, aço inox, cromados, espelhos, madeira, mármore, equipamentos eletrônicos e de escritórios, monitores de computadores (tela). Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Utilizar seco para retirar o pó e dar brilho (o pano é macio e flexível);
- Umedecer com água para limpar objetos polidos e remover sujeiras difíceis;
- Depois de usá-lo lavar manualmente ou em máquinas de lavar;
- Lavar sempre com sabão neutro e deixar secar a sombra;
- Não lavar com tecidos coloridos. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenar em local seco, ventilado e longe de produtos que tenham odores fortes;
- Validade: Indeterminada
Importante:
- Apesar do pano não promover riscos na superfície, ele retém partículas que podem riscar a superfície
Principais Vantagens:
- Resistente;
- Macio;
- Alto poder de absorção;
- Não mancha;
- Não arranha/risca;
- Não solta resíduos;
- Reutilizável;
- Lavável;
- Ótimo deslizamento.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986721001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 7891799524128 |
| Ficha Técnica | Download |