| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conhecido como torquês armador ou turquesa, é uma ferramenta manual para apertar e cortar cabos, arames e estruturas de ferro em geral.
Características:
- Corpo em aço carbono forjado e tratado termicamente;
- Não possui revestimento no cabo.
Aplicações:
- Ideal para agarrar, segurar, arrancar e cortar objetos como pregos, grampos, arames etc;
- Ideal para fazer amarrações em ferragens.
Restrições de Uso:
- Não utilizar esta ferramenta como martelo ou marreta;
- Não utilizar em rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Alta capacidade de torque e corte;
- Resistente à corrosão.
Conhecido como torquês armador ou turquesa, é uma ferramenta manual para apertar e cortar cabos, arames e estruturas de ferro em geral.
Características:
- Corpo em aço carbono forjado e tratado termicamente;
- Não possui revestimento no cabo.
Aplicações:
- Ideal para agarrar, segurar, arrancar e cortar objetos como pregos, grampos, arames etc;
- Ideal para fazer amarrações em ferragens.
Restrições de Uso:
- Não utilizar esta ferramenta como martelo ou marreta;
- Não utilizar em rede elétrica.
Principais Vantagens:
- Alta capacidade de torque e corte;
- Resistente à corrosão.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986411080 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 7891799507923 |
| Ficha Técnica | Download |