| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimento.
Características:
- Caixa fabricada em plástico ABS*;
- Resistente à impactos;
- Fita em aço carbono;
- Retrátil;
- Gancho de marco zero frontal para maior precisão;
- Botões para controle de travamento, liberação e freio duplo da fita;
- Marcações na fita na parte frontal;
- Clip em aço para fixação no cinto;
- Alça para transporte;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;
- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;
- Não arrastar a trena pelo chão.
Principais Vantagens:
- Caixa fabricada em plástico ABS;
- Resistente à impactos;
- Freio duplo da fita.
Ferramenta manual para medição de distâncias. Disponível em 3 tamanhos: 3m, 5m e 8m de comprimento.
Características:
- Caixa fabricada em plástico ABS*;
- Resistente à impactos;
- Fita em aço carbono;
- Retrátil;
- Gancho de marco zero frontal para maior precisão;
- Botões para controle de travamento, liberação e freio duplo da fita;
- Marcações na fita na parte frontal;
- Clip em aço para fixação no cinto;
- Alça para transporte;
- Escala em sistema métrico e polegada;
- Classe de precisão: II.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica energizada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
- Evitar molhar a trena. Caso ocorra, aplicar óleo desengripante protetivo e limpar com um pano seco;
- Não recolher a fita de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
- Ao recolher a fita, diminuir a velocidade nos últimos metros;
- Não arrastar a trena pelo chão.
Principais Vantagens:
- Caixa fabricada em plástico ABS;
- Resistente à impactos;
- Freio duplo da fita.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986441580 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 7891799523982 |
| Ficha Técnica | Download |