| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos leves de corte com lâmina de serra.
Características:
- Corpo (arco) plástico;
- Possibilita o uso de lâminas de 200mm (8"), 250mm (10") e 300mm (12");
- Aperto da lâmina por parafuso e porca;
- Comp. 205mm;
- Peso: 68g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada Condições de armazenamento;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos. Informações adicionais:
- Acompanha 01 lâmina de serra em aço carbono 30mm (12”) - 24 dentes;
- Embalagem tipo hang tag para exposição no ponto de venda.
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos leves de corte com lâmina de serra.
Características:
- Corpo (arco) plástico;
- Possibilita o uso de lâminas de 200mm (8"), 250mm (10") e 300mm (12");
- Aperto da lâmina por parafuso e porca;
- Comp. 205mm;
- Peso: 68g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada Condições de armazenamento;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos. Informações adicionais:
- Acompanha 01 lâmina de serra em aço carbono 30mm (12”) - 24 dentes;
- Embalagem tipo hang tag para exposição no ponto de venda.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986100301 |
| Garantia | 3 Meses |
| Código de barras | 7891799504519 |
| Ficha Técnica | Download |