Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Cola Tudo é um adesivo de montagem e vedante de pega inicial e secagem super rápida, resistente a ampla faixa de temperatura, raios UV e suporta até 40kgf/cm² de adesivo aplicado.
Características:
- Pega inicial de 5 a 20 segundos;
- Produto monocomponente, inodoro e isento de solventes;
- Base de polímero elástico;
- Alta flexibilidade;
- Alto poder de vedação;
- Alta resistência à raios UV;
- Alta resistência a cargas;
- Alta resistência térmica;
- Excelente acabamento;
- Não necessita de primer ou tratamento prévio sob a superfície;
- Ampla faixa de aplicação;
- Pode ser utilizado em presença de água, mesmo em aplicações submersas;
- Não mancha ou agride os substratos aplicados.
Aplicações:
- Indicado para colagem de painéis, chapas, telhas, azulejos, espelhos, louças, molduras, fixação de objetos, etc;
- Vedação de cristais, canalizações, telhados, telhas, obras de PVC, carpintaria, dentre outros;
- Compatível com diversos materiais como pedra, tijolo, concreto, vidro, cerâmica, alumínio, ferro, aço, zinco, PVC, plástico, madeira, etc;
- Colagens em ambientes úmidos ou submersos com efeito vedante imediato.
Principais Vantagens:
- Pega inicial ultra rápida;
- Aplicado sobre umidade ou submerso em água;
- Alta resistência à cargas de 40kgf/cm²;
- Resiste a raios UV;
- -40°C a +90°C de resistência térmica;
- Não mancha ou agride os substratos;
- Aceita pintura após curado.
O Cola Tudo é um adesivo de montagem e vedante de pega inicial e secagem super rápida, resistente a ampla faixa de temperatura, raios UV e suporta até 40kgf/cm² de adesivo aplicado.
Características:
- Pega inicial de 5 a 20 segundos;
- Produto monocomponente, inodoro e isento de solventes;
- Base de polímero elástico;
- Alta flexibilidade;
- Alto poder de vedação;
- Alta resistência à raios UV;
- Alta resistência a cargas;
- Alta resistência térmica;
- Excelente acabamento;
- Não necessita de primer ou tratamento prévio sob a superfície;
- Ampla faixa de aplicação;
- Pode ser utilizado em presença de água, mesmo em aplicações submersas;
- Não mancha ou agride os substratos aplicados.
Aplicações:
- Indicado para colagem de painéis, chapas, telhas, azulejos, espelhos, louças, molduras, fixação de objetos, etc;
- Vedação de cristais, canalizações, telhados, telhas, obras de PVC, carpintaria, dentre outros;
- Compatível com diversos materiais como pedra, tijolo, concreto, vidro, cerâmica, alumínio, ferro, aço, zinco, PVC, plástico, madeira, etc;
- Colagens em ambientes úmidos ou submersos com efeito vedante imediato.
Principais Vantagens:
- Pega inicial ultra rápida;
- Aplicado sobre umidade ou submerso em água;
- Alta resistência à cargas de 40kgf/cm²;
- Resiste a raios UV;
- -40°C a +90°C de resistência térmica;
- Não mancha ou agride os substratos;
- Aceita pintura após curado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0892111052 |
Módulo a 100% | 23,45 kgf/cm2 |
Densidade | 1,5g/ml |
Cor | Branco |
Tempo de Cura | 60min |
Temperatura de Aplicação | +5ºC a +40ºC |
Estado Físico | Pastoso |
Elongação de Ruptura | (DIN 53504) 250% |
Formação de pele | 8min |
Cura total | 24 horas |
Dureza Shore A | 65 |
Odor | Característico |
Carga de Ruptura | 40 kgf/cm2 |
Resistência a Temperatura | -40ºC a +90ºC |
Código de barras | 7891799454401 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |