| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco abrasivo de desbaste RUSH para superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos.
Características:
- Disco produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio, resinas e telas de fibra de vidro de boa qualidade, que proporcionam uma maior vida útil e melhor capacidade de remoção do material;
- Atende às normas: ABNT NBR 15230; EM 12413; MPA Z-03986.
Aplicações:
- Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira;
- Ideal para desbaste de diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos;
- Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.
Principais Vantagens:
- Desbaste profissional;
- Boa estabilidade e durabilidade;
- Baixa vibração.
Disco abrasivo de desbaste RUSH para superfícies metálicas e cordões de solda, em todos os tipos de aço carbono e metais ferrosos.
Características:
- Disco produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio, resinas e telas de fibra de vidro de boa qualidade, que proporcionam uma maior vida útil e melhor capacidade de remoção do material;
- Atende às normas: ABNT NBR 15230; EM 12413; MPA Z-03986.
Aplicações:
- Utilizado em máquinas portáteis tipo esmerilhadeira;
- Ideal para desbaste de diversos tipos de materiais: aço carbono e metais ferrosos;
- Pode ser utilizado em todas as atividades onde seja necessário desbaste de cordões de solda e desbaste de peças metálicas na transformação e na indústria, etc.
Restrições de Uso:
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco (80m/s);
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação (com trincas);
- Nunca montar o disco sem a proteção da máquina.
Principais Vantagens:
- Desbaste profissional;
- Boa estabilidade e durabilidade;
- Baixa vibração.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986213181 |
| Diâmetro do Furo | 22,2mm - 7/8" |
| Perfil | Côncavo |
| Espessura | 6mm - 1/4" |
| Diâmetro | 180mm - 7" |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Rotação Máxima | 8500 RPM |
| Código de barras | 4066443013188 |
| Ficha Técnica | Download |