Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O KIT LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE COURO é composto por 1 Limpa Couro, 1 Hidratante de Couro, 1 flanela e 1 esponja de aplicação;
- Limpa Couro: O Limpa Couro é um detergente translúcido de fragrância suave desenvolvido para facilitar a limpeza de objetos e artefatos de couro. De fácil aplicação, limpa deixando uma suave fragrância no ambiente. Não resseca o couro, não altera cor ou muda as características físicas do mesmo;
- Hidratante de Couro: O Hidratante de Couro é uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete ao cheiro de couro, desenvolvida para tratamento de artefatos em couro. Hidrata e prolonga a vida útil das peças, sem danificar ou alterar suas características originais. Evita o ressecamento ocasionado pela exposição ao sol.
Características:
- Kit completo para limpeza e cuidado com couro;
- Limpador sem solvente;
- Hidratante não oleoso;
- Desenvolvidos especialmente para manutenção de couro.
Aplicações:
- Bancos, laterais e peças de veículos em couro;
- Jaquetas em couro;
- Bolsas e objetos confeccionados ou revestidos em couro.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em couro cru
Principais Vantagens:
- Contém detergente limpador e creme hidratante;
- Não resseca a superfície do couro;
- Hidrata sem deixar a superfície oleosa, pegajosa ou lisa;
- Não altera as características físicas do couro, mantendo o brilho original.
O KIT LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE COURO é composto por 1 Limpa Couro, 1 Hidratante de Couro, 1 flanela e 1 esponja de aplicação;
- Limpa Couro: O Limpa Couro é um detergente translúcido de fragrância suave desenvolvido para facilitar a limpeza de objetos e artefatos de couro. De fácil aplicação, limpa deixando uma suave fragrância no ambiente. Não resseca o couro, não altera cor ou muda as características físicas do mesmo;
- Hidratante de Couro: O Hidratante de Couro é uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete ao cheiro de couro, desenvolvida para tratamento de artefatos em couro. Hidrata e prolonga a vida útil das peças, sem danificar ou alterar suas características originais. Evita o ressecamento ocasionado pela exposição ao sol.
Características:
- Kit completo para limpeza e cuidado com couro;
- Limpador sem solvente;
- Hidratante não oleoso;
- Desenvolvidos especialmente para manutenção de couro.
Aplicações:
- Bancos, laterais e peças de veículos em couro;
- Jaquetas em couro;
- Bolsas e objetos confeccionados ou revestidos em couro.
Restrições de Uso:
- Não utilizar em couro cru
Principais Vantagens:
- Contém detergente limpador e creme hidratante;
- Não resseca a superfície do couro;
- Hidrata sem deixar a superfície oleosa, pegajosa ou lisa;
- Não altera as características físicas do couro, mantendo o brilho original.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986135001 |
Produtos Associados | Kit revisão; Kit visibilidade; Cera brilho rápido; Lava a seco |
Cor | Branco (hidratante de couro) |
pH | 7 (hidratante de couro), 7 - 8 (limpa couro) |
Tonalidade | Verde claro (limpa couro) |
Composição | 01 Hidratante de Couro - 60g; 01 Limpa Couro - 100ml; 01 Flanela; 01 Esponja |
Odor | Característico (hidratante de couro), Característico (limpa couro) |
Estado Físico | Líquido (limpa couro), Pastoso (hidratante de couro) |
Restrições de Uso | Não utilizar em couro cru |
Solubilidade | Insolúvel em água (hidratante de couro), Solúvel em água (limpa couro) |
Código de barras | 7891799521097 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |