Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço liga;
- Acabamento: Oxidado e oleado;
- Resistência: Classe 12.9;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa);
- Tratamento: Temperado e Revenido.
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço liga;
- Acabamento: Oxidado e oleado;
- Resistência: Classe 12.9;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa);
- Tratamento: Temperado e Revenido.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 008206 25 |
Altura da Cabeça | 6mm |
Rosca | DIN 13 (ISO 965) – MA (Rosca Grossa). |
Diâmetro da Cabeça | 10mm |
Diâmetro | M6 |
Material | Aço Liga |
Resistência | Classe 12.9. |
Chave | 5mm |
Tamanho | 25mm |
Tratamento | Temperado e Revenido |
Composição | Embalagem com 50 Unidades |
Acabamento | Oxidado e oleado. |
Comprimento da Rosca | 24mm |
Norma | DIN 912. |
Passo da Rosca | 1mm |
Código de barras | 7891799420826 |
Ficha Técnica | Download |