| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em material de alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Transmissão de força tipo Alicate;
- Acompanha 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32”)/3,2mm(1/8”)/4,0mm(5/32”) e 4,8mm(3/16”);
- Acompanha chave para troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 250mm ;
- Embalagem para melhor visibilidade no PDV.
Aplicação:
- Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.
Importante:
- Quanto maior o diâmetro do rebite, maior é a força de transmissão para aplicação;
- Rebites fabricados em aço ou aço inox, requerem maior transmissão de força de acordo com o diâmetro do rebite.
Ferramenta manual para aplicação de rebites de repuxo em material de alumínio, aço e aço inox.
Características:
- Corpo em liga de alumínio;
- Cabo em aço forjado com revestimento em PVC;
- Transmissão de força tipo Alicate;
- Acompanha 4 bicos para diferentes diâmetros de rebites 2,4mm(3/32”)/3,2mm(1/8”)/4,0mm(5/32”) e 4,8mm(3/16”);
- Acompanha chave para troca dos bicos;
- Castanhas internas de repuxo em aço cromo-molibdênio, que proporcionam maior resistência;
- Comprimento: 250mm ;
- Embalagem para melhor visibilidade no PDV.
Aplicação:
- Rebites de repuxo fabricados em alumínio, aço e aço inox.
Importante:
- Quanto maior o diâmetro do rebite, maior é a força de transmissão para aplicação;
- Rebites fabricados em aço ou aço inox, requerem maior transmissão de força de acordo com o diâmetro do rebite.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986432010 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Rebites de repuxo fabricados em alumínio |
| Materiais | Aço Carbono |
| Acabamento | Pintura Epóxi |
| Embalagem | PDV |
| Código de barras | 7891799509835 |
| Ficha Técnica | Download |