| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do produto:
O coxim de roda tem por função absorver os impactos e suportar a carga da roda traseira.
Características:
- Fabricado em borracha natural seguindo o padrão original de fábrica.
Aplicações:
- Motocicletas.
Garantia:
- 6 meses contra defeito de fabricação. Não será concedido garantia quando: Constatado danos ao produto por manuseio incorreto, erros de aplicação ou montagem/desmontagem com procedimentos ou ferramental inadequado. Constatado danos ao produto causados por outros componentes ou adaptações que comprometam o funcionamento e vida útil do produto. Quando houver sinais de violação e ou adulteração do produto.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Resistência e durabilidade;
- Marca W-Max.
O coxim de roda tem por função absorver os impactos e suportar a carga da roda traseira.
Características:
- Fabricado em borracha natural seguindo o padrão original de fábrica.
Aplicações:
- Motocicletas.
Garantia:
- 6 meses contra defeito de fabricação. Não será concedido garantia quando: Constatado danos ao produto por manuseio incorreto, erros de aplicação ou montagem/desmontagem com procedimentos ou ferramental inadequado. Constatado danos ao produto causados por outros componentes ou adaptações que comprometam o funcionamento e vida útil do produto. Quando houver sinais de violação e ou adulteração do produto.
Principais Vantagens:
- Padrão original de fábrica;
- Resistência e durabilidade;
- Marca W-Max.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986887002 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Honda - CBX 250/ Twister/ CB 300 |
| Produtos Associados | Kit Relação; Cabos de comando; Ferramentas especiais; Químicos W-MAX |
| Materiais | Borracha Natural |
| Composições | Embalagem com 4 Unidades |
| Modo de uso | Motocicletas |
| Código de barras | 7891799510121 |
| Ficha Técnica | Download |