Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
O LIMPA PARA-BRISA SACHÊ é um produto concentrado desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa de veículos. O produto remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, poeira, fuligem, dentre outras sujidades dos vidros automotivos.
Características:
- Produto concentrado;
- Melhora a visibilidade, aumentando a segurança ao dirigir;
- Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa, prolongando sua vida útil;
- Produto de fácil aplicação;
- Remove fuligem, insetos, gordura e poeira facilmente;
- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
- Devolve a transparência natural do vidro ;
- Não ataca borrachas e nem a pintura do veículo;
- Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.
Aplicações:
- Produto indicado para limpeza de para-brisas automotivos.
Principais Vantagens:
- Melhora a visibilidade ao dirigir;
- Melhora o deslizamento das palhetas;
- Remove fuligem, insetos, gordura e poeira;
- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
- Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.
O LIMPA PARA-BRISA SACHÊ é um produto concentrado desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa de veículos. O produto remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, poeira, fuligem, dentre outras sujidades dos vidros automotivos.
Características:
- Produto concentrado;
- Melhora a visibilidade, aumentando a segurança ao dirigir;
- Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa, prolongando sua vida útil;
- Produto de fácil aplicação;
- Remove fuligem, insetos, gordura e poeira facilmente;
- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
- Devolve a transparência natural do vidro ;
- Não ataca borrachas e nem a pintura do veículo;
- Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.
Aplicações:
- Produto indicado para limpeza de para-brisas automotivos.
Principais Vantagens:
- Melhora a visibilidade ao dirigir;
- Melhora o deslizamento das palhetas;
- Remove fuligem, insetos, gordura e poeira;
- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;
- Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986126101 |
Densidade | 0,99 g/cm3 (a 20 °C) |
Produtos Associados | Antiembaçante; Water Off; Palhetas |
pH | 7,0 – 8,0 (solução a 6%) |
Embalagem | 50ml |
Aplicação | Produto indicado para limpeza de para-brisas automotivos |
Composição | Embalagem com 48 Unidades |
Código de barras | 7891799512341 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |