Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.
Aplicações:
- Motocicletas.
Importante:
- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.
Principais Vantagens:
- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.
Aplicações:
- Motocicletas.
Importante:
- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.
Principais Vantagens:
- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 5986881403 |
Garantia | 3 Meses |
Aplicações | HONDA - CG 160 FAN ESDI - 2016 até 2018 |
Produtos Associados | Kit relação; Bujão cônico; Ferramentas motos; Rost off |
Referências | 45450-KVS-M030 (Original) - 30452(Soretto) |
Material | Aço |
Código de barras | 7891799509637 |
Código da Montadora |
Honda:
|
Ficha Técnica | Download |