FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986881401 Copiado!

    Cabo de Freio Honda CG 150 Mix ES/ KS/ Titan ES/ KS - W-Max - 5986881401 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.

    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Capa protetora externa flexível;
    - Identificação do logo W-MAX no produto.

    Aplicações:

    - Motocicletas.

    Importante:

    - Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.

    Principais Vantagens:

    - Processo de fabricação seguindo o produto original;
    - Cabo de aço de alta resistência.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986881401
    Garantia 3 Meses
    Aplicações HONDA - CG 150 MIX ES / KS / TITAN ES / KS - 2009 até 2012
    Produtos Associados Kit relação; Bujão cônico; Ferramentas motos; Rost off
    Material Aço
    Referências 45450-KVS-6000 (Original) - 534/30348 (Soretto)
    Código de barras 7891799509613
    Código da Montadora Honda:
    • 45450-KVS-6000

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade