| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do produto:
Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.
Aplicações:
- Motocicletas.
Importante:
- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.
Principais Vantagens:
- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
Cabo de comando do sistema de freio de motocicletas.
Características:
- Fabricado em aço;
- Capa protetora externa flexível;
- Identificação do logo W-MAX no produto.
Aplicações:
- Motocicletas.
Importante:
- Para prolongar a vida útil do cabo de comando, manter sempre limpo, livre de umidade e lubrificado. A falta de lubrificação, pode gerar sérios problemas, pois pode enferrujar e até romper.
Principais Vantagens:
- Processo de fabricação seguindo o produto original;
- Cabo de aço de alta resistência.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986881400 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | HONDA - CG 125 FAN - 2009 até 2015 |
| Materiais | Aço |
| Produtos Associados | Kit relação; Bujão cônico; Ferramentas motos; Rost off |
| Referências | 45450-KWG-6010 (Original) - 535/30358 (Soretto) |
| Código de barras | 7891799509606 |
| Código da Montadora |
Honda:
|
| Ficha Técnica | Download |