| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- O Silicone Neutro Alta Temperatura W-MAX é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315 ºC, com picos curtos de 365 ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.
Aplicações:
- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento. Restrições de uso;
- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.
Principais Vantagens:
- Prática aplicação;
- Silicone cura neutra;
- Odor praticamente neutro;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 315 °C;
- Forma uma junta flexível;
- Resiste a diversas intempéries climáticas;
- Rápida formação de película.
- O Silicone Neutro Alta Temperatura W-MAX é um silicone de cura neutra monocomponente formador de juntas para as mais diversas aplicações na área mecânica. Alta flexibilidade e resistência à temperatura, sendo estável para trabalhos constantes em até 315 ºC, com picos curtos de 365 ºC. Produto de cura neutra, não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado. Cura à temperatura ambiente e forma uma junta de silicone flexível e resistente, substituindo as juntas convencionais.
Características:
- Produto monocomponente;
- Cura neutra, não oxida as partes metálicas;
- Alta estabilidade térmica;
- Permanentemente flexível.
Aplicações:
- Ideal para cárter de óleo, tampa de válvula, tampa e cárter de transmissão;
- Carcaças de bombas d´água e óleo;
- Caixa de câmbio;
- Coletor de admissão e escapamento. Restrições de uso;
- Não é indicado para uso em peças imersas em gasolina, água ou óleo;
- Este produto não substitui as juntas espaçadoras.
Principais Vantagens:
- Prática aplicação;
- Silicone cura neutra;
- Odor praticamente neutro;
- Não oxida sensores e partes internas;
- Resiste à temperatura de 315 °C;
- Forma uma junta flexível;
- Resiste a diversas intempéries climáticas;
- Rápida formação de película.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986324086 |
| Capacidade de Movimentação | 25% |
| Densidade | 1,4g/cm³ |
| Dureza | 30Shore A |
| Cor | Cinza |
| Módulos | 0,55Mpa (a 100%) |
| Tempo de Cura | 5mm (em 24h) |
| Tensão na Ruptura | 0,66Mpa |
| Tack Free | 10 a 20 min |
| Composições | Embalagem com 12 Unidades |
| Alongamento à Ruptura | 375% |
| Código de barras | 7891799499204 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |