Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668350060 Copiado!

    Disco Diamantado para Corte Dekton 350 x 60mm - Wurth - 0668350060 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de corte especialmente desenvolvido para atender as mais exigentes necessidades de cortes. Sua composição proporciona excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).

    Características:

    - Desenvolvido para corte refrigerado (à água);
    - Disponível nos modelos de 115mm e 350mm;
    - Modelo 115mm: Especialmente dimensionado para proporcionar cortes totais em ângulos de 45º. Possui segmento com design especial que proporciona maior velocidade e melhor acabamento ao corte;
    - Modelo 35Omm: Segmentos soldados a laser. Possui ranhuras antirruído e vibrações.

    Aplicações:

    - Corte de Dekton, Nanogass, Tecnoglass, Corian®, Silestone® e demais rochas industrializadas.

    Principais Vantagens:

    - Segmentos soldados a laser com alta concentração de diamantes e aglomerantes especiais;
    - Cortes limpos e precisos;
    - Disco 115mm possui um design de segmento especial que permite uma melhor velocidade e acabamento durante o corte;
    - Disco 350mm possui ranhuras antirruído e vibrações: maior conforto e precisão de corte.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668350060
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Corte de Dekton, Nanogass, Tecnoglass, Corian, Silestone e demais rochas industrializadas.
    Diâmetro do Furo 60mm
    Altura 10mm
    Diâmetro 350mm
    Espessura do Núcleo 2,2mm
    Composições Unitário
    Rotação Máxima 4200 RPM
    Código de barras 7891799494667
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade