| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Acético Sanitários e Cozinhas é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Especialmente desenvolvidos para aplicações em box de banheiro de alumínio, lavatórios cerâmicos, vasos sanitários, vedação entre pias cerâmicas e azulejo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Não contrai após curado.
Aplicações:
- Indicado para vedação de box de banheiro, lavatórios cerâmicos, vasos sanitários, vedação entre pias cerâmicas e azulejo;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
O Silicone Acético Sanitários e Cozinhas é um vedante monocomponente de cura acética. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV que não encolhe, por não possuir solventes. Especialmente desenvolvidos para aplicações em box de banheiro de alumínio, lavatórios cerâmicos, vasos sanitários, vedação entre pias cerâmicas e azulejo.
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Não contrai após curado.
Aplicações:
- Indicado para vedação de box de banheiro, lavatórios cerâmicos, vasos sanitários, vedação entre pias cerâmicas e azulejo;
- Para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos.
Restrições de uso:
- Não utilizar em: vidros laminados, espelhos, latão, cobre, bronze, zinco, quartzo, pedras naturais e granitos;
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação sobre ou em conjunto com solventes ou outros tipos de plastificantes, tal ação pode prejudicar o processo de cura, aderência ou descoloração do silicone, por exemplo: revestimento ou selantes de base betuminosa;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0892310123 |
| Formação de Pele | 15min |
| Densidade | 1,00 g/cm³ |
| Máxima Elongação | 375% |
| Cor | Branco |
| Resistência à Tração | 0,66 MPa |
| Dureza Shore | 30 |
| Tempo de Cura Total | 24 horas/2mm |
| Odor | Ácido Acético (Vinagre) |
| Composições | Embalagem com 6 Unidades |
| Estado Físico | Pastoso |
| Código de barras | 7891799496835 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |