| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Silicone Neutro Alvenaria é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixíssimo índice de contração de volume após curado;
- Não agride substratos metálicos e cimentícios;
- Excelente adesão em diversos materiais.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louças sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos;
- Vedação no reparo em juntas defeituosas sujeitas à elevados níveis de movimentação;
- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e outro tipo de juntas na construção;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta, envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.
Restrições de uso:
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
O Silicone Neutro Alvenaria é um vedante monocomponente de cura neutra. O produto cura em temperatura ambiente utilizando a umidade presente no ar e forma uma junta com flexibilidade permanente e resistente aos raios UV. Possui alta elasticidade e baixo módulo
Características:
- Possui antifungo e antimofo, não escurece com o passar do tempo;
- Vedante de baixo módulo;
- Alta viscosidade, não escorre em aplicações na vertical;
- Alta resistência aos raios UV e às intempéries;
- Baixíssimo índice de contração de volume após curado;
- Não agride substratos metálicos e cimentícios;
- Excelente adesão em diversos materiais.
Aplicações:
- Indicado para aplicações em superfícies lisas, com ou sem pintura, tais como alumínio, azulejo, vidros comuns e temperados, dentre outros;
- Vedação de juntas de louças sanitárias e pias;
- Junta de vedação de janelas e portas com armações de madeira, alumínio e aros revestidos;
- Vedação no reparo em juntas defeituosas sujeitas à elevados níveis de movimentação;
- Vedação de juntas de painéis de cimento pré-moldado, sistemas de isolamento e acabamento exterior, juntas de divisórias e fachadas, pavimentos de pedra e outro tipo de juntas na construção;
- Compatível com alvenaria, concreto, tijolo, bloco, cimento pré-moldado, madeira bruta, envernizada ou pintada, aço, aço inox, ferro, latão, bronze e cobre.
Restrições de uso:
- Não utilizar para vedação de aquários;
- Não utilizar em vidros laminados (espelhos) ou estruturais;
- Não utilizar em superfícies que serão pintadas posteriormente;
- Não aplicar em áreas sujeitas à imersão contínua em água;
- Não indicado para aplicação em superfícies em contato com produtos alimentares ou água potável;
- Não indicado para vedação de superfícies de polietileno, polipropileno, ABS e acrílico;
- Não indicado para utilização em pedras naturais.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0892310121 |
| Formação de Pele | 30min |
| Densidade | 0,96 – 1,42 g/cm³ |
| Cor | Incolor |
| Resistência à Tração | 0,36 – 0,68 MPa |
| Dureza Shore | 22 - 40 |
| Tempo de Cura Total | 48 horas/5mm |
| Composições | Embalagem com 6 Unidades |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Código de barras | 1789179949682 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |