Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Jogo de brocas e ferramentas de aperto W-MAX com 41 peças em estojo multifuncional para utilização em furadeiras, parafusadeiras e catracas.
Estojo plástico com visor transparente.
Conteúdo:
- 03 unid. Bit fenda;
- 04 unid. Bit Philips®;
- 02 unid. Bit Pozidrive;
- 02 unid. Hexagonal (Allen®);
- 07 unid. Brocas para metal;
- 06 unid. Brocas para concreto;
- 05 unid. Brocas para madeira;
- 02 unid. Brocas chatas para madeira;
- 06 unid. Soquetes com encaixe ¼”;
- 01 unid. Escareador para madeira e metal;
- 01 adaptador para bit ¼”;
- 01 adaptador para soquetes ¼” – 25mm;
- 01 adaptador angular.
Estojo plástico com visor transparente.
Conteúdo:
- 03 unid. Bit fenda;
- 04 unid. Bit Philips®;
- 02 unid. Bit Pozidrive;
- 02 unid. Hexagonal (Allen®);
- 07 unid. Brocas para metal;
- 06 unid. Brocas para concreto;
- 05 unid. Brocas para madeira;
- 02 unid. Brocas chatas para madeira;
- 06 unid. Soquetes com encaixe ¼”;
- 01 unid. Escareador para madeira e metal;
- 01 adaptador para bit ¼”;
- 01 adaptador para soquetes ¼” – 25mm;
- 01 adaptador angular.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0988995041 |
Garantia | 3 Meses |
Composição | Jogo com 41 Peças |
Características | Estojo plástico com visor transparente |
Código de barras | 7891799455200 |
Ficha Técnica | Download |