Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893037901 Copiado!

    Removedor de Cimento W-Max 1L Embalagem com 1 Unidade - W-Max - 0893037901 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    O Removedor de cimento W-Max é um desincrustaste ácido de alto poder, indicado para remoção de resíduos de concreto, argamassa e gesso de diferentes superfícies como piso, ardósia, cerâmica, betoneira, andaimes, caminhões, etc.

    Características:

    - Produto registrado na Anvisa;
    - Produto concentrado: 1litro faz até 6 litros de solução;
    - Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
    - Produto de rápida ação diminuindo a necessidade de esforço mecânico;
    - Alto poder de penetração e limpeza em substratos porosos;
    - Baixo odor;
    - Não contém ácido fluorídrico, composto proibido por lei por sua periculosidade a vida (risco de morte, pictograma de caveira);
    - Não ataca superfícies quando aplicado corretamente;
    - Não agride pinturas.

    Aplicações:

    - Remoção de resíduos e incrustações de concreto, argamassa e gesso em superfícies como pisos, ardósias, cerâmicas, betoneiras, andaimes, elevadores, ferramentas manuais, moldes, formas metálicas, etc;
    - Ideal para remoção de altos níveis de sujidade/ incrustações;
    - Pode ser utilizado para limpeza pós obra de fachadas, necessitando somente de enxágue com água, dispensando o uso intermediário de detergente, reduzindo o custo das lavagens de fachadas e pisos, com economia na compra de produtos e redução de 33% no tempo de aplicação e mão de obra.

    Principais Vantagens:

    - Produto registrado e liberado por órgãos reguladores;
    - Não contém substâncias proibidas;
    - Alto poder de remoção;
    - Cheiro suave, não agressivo;
    - Não agride pintura;
    - Baixa periculosidade, não oferece risco de morte com sua utilização (pictograma de caveira).
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893037901
    Densidade 1,025
    pH em solução a 1% 1,5
    Ponto de Ebulição 100°C
    Tonalidade Incolor
    Odor Característico
    Solubilidade Totalmente solúvel em água
    Estado Físico Líquido Opaco
    Código de barras 7891799452117
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade