| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica.
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 071463 010 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 3/4 x 10" |
| Acabamento | Polido |
| Materiais | Aço Carbono |
| Modelos | W-Max |
| Composições | Unitário |
| Código de barras | 7891799450359 |
| Ficha Técnica | Download |