Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: 5.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 931 (ISO4014);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: 5.8;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavado;
- Rosca: Grossa - MA - DIN 13;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0051006040 |
Garantia | 3 Meses |
Altura da Cabeça | 4,15mm |
Cabeça | Sextavado |
Rosca | Grossa - MA - DIN 13 |
Comprimento Total | 40mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Chave | 10mm |
Composição | Embalagem com 200 Unidades |
Tipo | Rosca Parcial |
Acabamento | Zincado Branco |
Norma | DIN931 |
Passo da Rosca | 1,00mm |
Diâmetro da Rosca | M6 |
Classe de Resistência | 5.8 |
Código de barras | 7891799493769 |
Ficha Técnica | Download |