| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Kit ideal para marcações de uma linha reta em qualquer direção com praticidade, economia e limpeza. Substitui o uso de pregos e barbantes.
Características Linha de marcação: ;
- 30m de comprimento;
- Corpo em plástico ABS. Giz de marcação: ;
- Frasco com 113g;
- Giz na cor vermelha
Kit ideal para marcações de uma linha reta em qualquer direção com praticidade, economia e limpeza. Substitui o uso de pregos e barbantes.
Características Linha de marcação: ;
- 30m de comprimento;
- Corpo em plástico ABS. Giz de marcação: ;
- Frasco com 113g;
- Giz na cor vermelha
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0984098208 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | ABS |
| Modelos | 30m |
| Cor | Vermelho |
| Composições | Linha e Giz |
| Código de barras | 7891799450731 |
| Ficha Técnica | Download |