Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0648250000 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 14 x 250mm |
Material | Aço Carbono |
Linha | W-Max |
Encaixe | SDS |
Código de barras | 7891799450403 |
Ficha Técnica | Download |