Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Indicada para abertura de “rasgos” em paredes, quebra de tijolos e concretos, retirada de excesso de material, entre outros.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Tratamento térmico;
- Acabamento com jato de areia;
- Corpo redondo;
- Ponta chanfrada;
- Encaixe rápido (SDS Plus).
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0647250040 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 14 x 250 x 40mm |
Material | Aço Carbono |
Linha | W-Max |
Encaixe | SDS |
Código de barras | 7891799450397 |
Ficha Técnica | Download |