Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica.
Indicado para perfuração de concreto, lajes, granito, mármores e todos os tipos de alvenaria.
Características:
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento pintado;
- Corpo redondo;
- Ponta cônica.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 071463 010 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 3/4 x 10" |
Acabamento | Polido |
Material | Aço Carbono |
Linha | W-Max |
Código de barras | 7891799450359 |
Ficha Técnica | Download |