| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de corte.
Características:
- Corpo em material plástico;
- Lâmina em aço carbono;
- Largura lâmina: 9mm;
- Caixa display para exposição com marcador de preços.
Indicado para operações de corte.
Características:
- Corpo em material plástico;
- Lâmina em aço carbono;
- Largura lâmina: 9mm;
- Caixa display para exposição com marcador de preços.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 071566 009 |
| Garantia | 3 Meses |
| Lâmina | 9mm |
| Materiais | Aço e Plástico |
| Composições | Caixa com 48 Peças |
| Código de barras | 7891799450274 |
| Ficha Técnica | Download |