Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.
Características:
- Permite reposicionamento do espelho em até 8 minutos após a aplicação;
- Adesão inicial rápida, até 12 minutos;
- Isento de solventes e isocianato;
- Não mancha pintura dos espelhos e vidros especiais;
- Adesão em áreas úmidas ou molhadas;
- Alta adesão e flexibilidade;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Aceita pintura após curado.
Aplicação:
- Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, plástico, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto.
Restrições de uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação;
- Não utilizar para colagens estruturais;
- Não utilizar em aquários.
Modo de usar:
- Limpe as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza;
- Corte o bico da bisnaga e rosqueie o bico aplicador cortando-o na medida da largura do cordão desejado. Recomenda-se 5 mm;
- Em ângulo de 45°, aplique o produto verticalmente em filetes espaçados;
- Verifique a tabela indicativa na próxima página;
- Junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3 mm entre o espelho e o substrato;
- Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 8 minutos após a junção ao substrato (parede, azulejo, madeira);
- Calce o Espelho para permitir a adesão inicial;
- Retire os calços no mínimo 12 minutos após a instalação;
- Se desejar que a pega inicial seja instantânea coloque alguns pedaços de fita dupla face.
- Adesivo especial para espelhos e vidros sem causar manchas ou danificar a superfície. Monocomponente à base de polímero híbrido MS. Cola até mesmo em áreas úmidas.
Características:
- Permite reposicionamento do espelho em até 8 minutos após a aplicação;
- Adesão inicial rápida, até 12 minutos;
- Isento de solventes e isocianato;
- Não mancha pintura dos espelhos e vidros especiais;
- Adesão em áreas úmidas ou molhadas;
- Alta adesão e flexibilidade;
- Não escorre quando aplicado na vertical;
- Aceita pintura após curado.
Aplicação:
- Para a colagem de espelhos e vidros em diversos materiais como madeira, metal, plástico, paredes de alvenaria, azulejo, Drywall, placa de concreto.
Restrições de uso:
- Não utilizar para juntas de dilatação;
- Não utilizar para colagens estruturais;
- Não utilizar em aquários.
Modo de usar:
- Limpe as superfícies a serem coladas eliminando qualquer tipo de impureza;
- Corte o bico da bisnaga e rosqueie o bico aplicador cortando-o na medida da largura do cordão desejado. Recomenda-se 5 mm;
- Em ângulo de 45°, aplique o produto verticalmente em filetes espaçados;
- Verifique a tabela indicativa na próxima página;
- Junte as superfícies obedecendo a distância mínima de 3 mm entre o espelho e o substrato;
- Faça os ajustes de posicionamento do espelho em até 8 minutos após a junção ao substrato (parede, azulejo, madeira);
- Calce o Espelho para permitir a adesão inicial;
- Retire os calços no mínimo 12 minutos após a instalação;
- Se desejar que a pega inicial seja instantânea coloque alguns pedaços de fita dupla face.
Marca | W-Max |
---|---|
Código do Produto | 0892360411 |
Módulo a 100% | 0,60 máx |
Densidade | 1,71 +/- 0,03 g/cm3 |
Dureza | Shore A |
Formação de película | (25ºC UE 50%) > 12 min |
Cor | Branco |
Tempo de Cura | (25ºC UE 50%) 2-3 mm /24h |
Composição | Embalagem com 6 Unidades |
Temperatura de Aplicação | +5ºC à +35ºC |
Estado | Físico Pastoso |
Resistência à Tração | > 1 Mpa |
Odor | Característico |
Alongamento | 150% |
Composição Química | híbrido modificado |
Resistência a Temperatura | após curado -40ºC à +90ºC |
Código de barras | 7891799449193 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |