FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2504 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 0893471430 Copiado!

    Lava + Encera W-Max 430ml - W-Max - 0893471430 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    O LAVA + ENCERA foi desenvolvido para facilitar o processo de limpeza e acabamento de veículos em geral, como automóveis, motocicletas, embarcações e etc., sem necessidade de uso de água. O produto realiza dois processos em um: age como um lava a seco, limpando os veículos sem necessidade de enxágue, e como uma cera rápida, formando uma camada que oferece proteção e brilho à pintura. O produto garante que o automóvel fique limpo por mais tempo, além de proteger a pintura contra os raios UV e a umidade, restaurando a aparência original da pintura do veículo.

    Características:

    - Produto 2 em 1: lava a seco e dá brilho à superfície;
    - Aplicação rápida e prática;
    - Restaura o brilho e protege a pintura;
    - Com ação anti estática, evita que grude sujeira com facilidade;
    - Alta resistência á água.

    Aplicações:

    - Limpeza e proteção de veículos em geral como automóveis, motocicletas, embarcações, aviões, motos aquáticas, caminhões e máquinas agrícolas;
    - Uso doméstico e profissional.

    Modo de usar:

    - Agite antes de usar, até que o produto esteja homogêneo;
    - Certifique-se que a superfície não esteja aquecida;
    - Sempre limpe o veículo iniciando de cima para baixo;
    - Pulverize o produto diretamente sobre a superfície a ser lavada, por partes;
    - Espalhe suavemente com um pano de microfibra limpo e seco, em um único sentido (nunca em movimentos circulares);
    - Com outro pano de microfibra limpo e seco, remova o excesso de produto e a sujeira, finalizando o processo;
    - Não pressione o pano sobre a superfície;
    - Efetue o processo por partes, evitando que o produto seque antes da remoção.

    Principais Vantagens:

    - Ação dupla de limpeza e proteção, oferecendo um brilho duradouro e intenso;
    - Aplicação em forma de spray;
    - Protege contra ação da radiação UV;
    - Deixa o veículo limpo por mais tempo;
    - Não sai com chuva;
    - Não mancha plásticos, borrachas e vidros.
    Marca W-Max
    Código do Produto 0893471430
    Cor Verde
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799466299
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade