| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O DESENGRAXANTE EXPRESS W-MAX é um desengraxante formulado à base de solventes orgânicos para remoção de óleos, graxas, fluídos de freios e outras sujeiras de forma eficiente, sem deixar resíduo. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e desengraxa, secando em segundos, sem a necessidade de enxaguar.
Características:
- Não danifica peças plásticas, borrachas e fiações;
- Desengraxa rapidamente peças metálicas;
- Produto de alta volatilidade, seca em segundos;
- Não deixa resíduo.
Aplicações:
- Motores e seus componentes;
- Para desengraxar peças e engrenagens metálicas em geral;
- Limpeza de sistema de freios;
- Limpeza de sistema de portões, janelas e portas eletrônicas;
- Limpeza de peças antes da aplicação do silicone, adesivos e colas;
- Limpeza de peças e equipamentos antes do processo de pintura e antes do processo de lubrificação.
Restrições de uso:
- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;
- Não aplique sobre superfícies aquecidas.
Modo de usar:
- Certifique-se de que a superfície a ser aplicada esteja fria;
- Aplique o produto diretamente sobre a peça ou a parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm;
- Deixe o produto secar;
- Quando necessário, repita a operação.
Principais Vantagens:
- Não danifica peças plásticas, borrachas e fiações;
- Limpa e seca em segundos;
- Não necessita enxague;
- Altamente eficiente, não deixa resíduo após a limpeza.
O DESENGRAXANTE EXPRESS W-MAX é um desengraxante formulado à base de solventes orgânicos para remoção de óleos, graxas, fluídos de freios e outras sujeiras de forma eficiente, sem deixar resíduo. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e desengraxa, secando em segundos, sem a necessidade de enxaguar.
Características:
- Não danifica peças plásticas, borrachas e fiações;
- Desengraxa rapidamente peças metálicas;
- Produto de alta volatilidade, seca em segundos;
- Não deixa resíduo.
Aplicações:
- Motores e seus componentes;
- Para desengraxar peças e engrenagens metálicas em geral;
- Limpeza de sistema de freios;
- Limpeza de sistema de portões, janelas e portas eletrônicas;
- Limpeza de peças antes da aplicação do silicone, adesivos e colas;
- Limpeza de peças e equipamentos antes do processo de pintura e antes do processo de lubrificação.
Restrições de uso:
- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;
- Não aplique sobre superfícies aquecidas.
Modo de usar:
- Certifique-se de que a superfície a ser aplicada esteja fria;
- Aplique o produto diretamente sobre a peça ou a parte a ser limpa, a uma distância de aproximadamente 20cm;
- Deixe o produto secar;
- Quando necessário, repita a operação.
Principais Vantagens:
- Não danifica peças plásticas, borrachas e fiações;
- Limpa e seca em segundos;
- Não necessita enxague;
- Altamente eficiente, não deixa resíduo após a limpeza.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 0893650991 |
| Solubilidade Insolúvel | em água |
| Densidade | 0,7 (n-Hexano) |
| Ponto de Fusão | -95ºC (n-Hexano) |
| Cor | Incolor |
| Ponto de Fulgor | -60ºC |
| Ponto de Ebulição | inicial 69ºC (n-Hexano) |
| Temperatura de Autoignição | 225ºC (n-Hexano) |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido Premido |
| Código de barras | 7891799447588 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |