Seller Image
Wurth | Cód. 590621476 Copiado!

Bucha W-Z Shark de Nylon 14mm Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 590621476 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.

Características:

- Fabricada em Nylon de alta resistência;
- Com seu corpo reforçado, tem grande poder de fixação em vários tipos de substratos (exceto dry-wall);
- Possui uma base com um desenho especial, com um anel dobrável que permite que seja utilizada para aplicações em furos passantes e não passantes;
- A Bucha Shark quando aplicada em substratos ocos, age por deformação ou “efeito nó”. O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo “efeito nó” entre o parafuso e o substrato;
- Resistente a influências climáticas e ao envelhecimento;
- Sem halogêneo (isento de flúor, cloro, bromo) e sem silicone;
- Resistência à temperatura entre -40°C à +100°C;
- Fixação das mais variadas superfícies (substratos).

Principais Vantagens:

- Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1);
- Deformação da bucha em todos os materiais ocos e expansão em todos os materiais maciços;
- Força de aperto reduzido com grande capacidade de fixação;
- Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste;
- A bucha Zebra Shark é indicada para todos os tipos de parafusos.
Marca Wurth
Código do Produto 590621476
Garantia 3 Meses
Profundidade do Furo 90mm
Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
Carga Recomendada 250 kgf (base concreto)
Diâmetro 14mm
Material Nylon
Distância Mínima 80mm (entre furos)
Composição Embalagem com 200 Unidades
Diâmetro do Parafuso 10 - 12mm
Código de barras 4056807521305
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade