Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Proporciona excelente fixação à mangueiras de combustível de veículos de passeio.
Características:
- Disponível na versão em aço carbono e acabamento zincado;
- Fita com 0,4mm de espessura e 9,0mm de largura, que possibilita uma perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Acompanha parafuso M4 de cabeça cilíndrica com fenda cruzada;
- Para utilização em baixa pressão;
- Torque de aperto: 20,0 Kg/cm.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
Proporciona excelente fixação à mangueiras de combustível de veículos de passeio.
Características:
- Disponível na versão em aço carbono e acabamento zincado;
- Fita com 0,4mm de espessura e 9,0mm de largura, que possibilita uma perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Acompanha parafuso M4 de cabeça cilíndrica com fenda cruzada;
- Para utilização em baixa pressão;
- Torque de aperto: 20,0 Kg/cm.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 054006 08 |
Garantia | 3 Meses |
Acabamento | Zincado |
Produtos Associados | Chaves Manuais; Abraçadeira Rosca Sem Fim W9; Fita de Silicone; Abraçadeira Nylon |
Diâmetro de Abertura | 6 x 8mm |
Material | Aço Carbono, Metal |
Composição | Embalagem com 25 Unidades |
Código de barras | 7891799441708 |
Ficha Técnica | Download |