Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 6002001016 Copiado!

    Discos de Plantio Agro 1F John Deere 16" - Embalagem com 3 Unidades - Wurth - 6002001016 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os discos de plantio são projetados especificamente para garantir um plantio preciso e eficiente. Compatíveis com equipamentos e implementos agrícolas de diversas marcas. Esses discos são ideais para diferentes tipos de solo e condições de cultivo. Seu design e fabricação garantem durabilidade, precisão e alto desempenho nas operações de campo.

    Características:

    - Fabricado em aço boro tratado termicamente;
    - Alta resistência à abrasão e ao impacto. (27MnCrB5 / 15B30 - 48/52HRc);
    - Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
    - Design reto para melhor revolvimento do solo;
    - Projetado para abrir sulcos uniformes;
    - Facilita a deposição e cobertura das sementes;
    - Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
    - Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência 48/52Hrc;
    - Pintura eletrostática;
    - Revestimento anticorrosivo.

    Aplicações:

    - Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
    - Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 6002001016
    Garantia 3 Meses
    Furos Radiais 6 x R.11,5 mm
    Dureza 48/52 HRc
    Perfil Flat
    Peso Unitário 4,80 kg
    Peso Total 17,92 kg
    Material Aço Boro 27MnCrB5 / 15B30
    Tamanho 16" x 5 mm
    Fio de Corte Corte Único
    Aplicação John Deere
    Furo Central Ø 62 mm
    Código de barras 4068362138256
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade