Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 1952180002 Copiado!

    Chave Articulada para Conector Elétrico Automotivo - Wurth - 1952180002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta manual em formato de pinça articulável projetada para rápida remoção de conectores elétricos com aba, normalmente encontrados em sensores, sistemas de injeção, bobinas de ignição, entre outros componentes automotivos de veículos diversos.

    Características:

    - Corpo fabricado em plástico ABS e pinças em aço;
    - Cabo ergonômico em PVC e antideslizante;
    - Projetado para se adequar de forma confortável à mão do usuário;
    - Cabeça giratória 180°, facilitando o trabalho em locais de difícil acesso;
    - Pinças pivotantes acionadas através de sistema de mola para melhor controle durante o uso da ferramenta.

    Principais Vantagens:

    - Cabo em PVC antideslizante;
    - Design compacto e ergonômico;
    - Cabeça giratória 180° para uso mais flexível;
    - Sistema de molas para melhor manuseio.

    Aplicações:

    - Remoção de conectores elétricos e eletrônicos em componentes de veículos automotivos diversos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 1952180002
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 135mm
    Material Corpo de plástico ABS e pinças em aço
    Abertura 43mm (das pinças)
    Código de barras 4099618798139
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade