Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 6002000020 Copiado!

    Disco de Corte Agro John Deere 2F JD - 20 Flat Duplo 20" x 5mm - Embalagem com 3 Unidades - Wurth - 6002000020 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os discos de corte agrícolas são projetados para oferecer desempenho ideal em tarefas de aração, gradagem e preparo do solo. Compatíveis com diversos implementos agrícolas, são ideais para solos compactados, restolho e uma ampla variedade de tipos de solo. Corta o restolho e abre um sulco estreito para preparar o solo para o plantio de sementes. Adequado para aração primária e secundária.

    Características:

    - Fabricado em aço boro tratado termicamente. (27MnCrB5 / 15B30 - Dureza 48/52HRc);
    - Alta resistência à abrasão e ao impacto;
    - Acabamento em jato de areia;
    - Revestimento anticorrosivo para maior durabilidade;
    - Design reto para melhor revolvimento do solo;
    - Projetado para corte da palhada e preparação do solo;
    - Compatível com diversos equipamentos de semeadura;
    - Disponível em diferentes diâmetros. *NÃO ACOMPANHAM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência 48/52Hrc;
    - Pintura eletrostática;
    - Revestimento anticorrosivo.

    Aplicações:

    - Semeadura de grãos, milho, soja, trigo e outras culturas;
    - Preparação do solo para a deposição adequada das sementes.
    Marca Wurth
    Código do Produto 6002000020
    Garantia 3 Meses
    Furos Radiais 6 x R.10,5mm
    Tipo 2F JD - 20
    Peso 7,50 kg (Unitário)
    Perfil FLAT
    Código OEM JOHN DEERE
    Peso Total 22,5kg
    Material Aço boro tratado termicamente
    Tamanho 20" x 5mm
    Fio de Corte DUPLO
    Furo Central Ø 75mm
    Código de barras 4068362138119
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade