Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668126116 Copiado!

    Disco Diamantado para Desbaste de Concreto Basic M4 115mm - Wurth - 0668126116 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os discos diamantados de desbaste para concreto possuem liga metálica e corpo robusto para conformação, desbaste, modelagem e acabamento em susperfícies e peças em concretos e elementos cimentícios.

    Características:

    - Modelos Basic e Premium;
    - Base fabricada em aço;
    - Liga metálica balanceada com diamantes de alta qualidade;
    - Podem ser utilizados a seco (7.000 RPM) ou com água (11.000 RPM). A utilização com água evita o superaquecimento e a criação de poeira, garantindo maior vida útil ao disco.

    Principais Vantagens:

    - Disco balanceado;
    - Base em aço;
    - Grande poder de desbaste.

    Aplicações:

    - Utilizado em esmerilhadeira elétrica ou pneumática em processos de perfilagem, boleado, meia-cana, remoção de imperfeições em vigas, placas, paredes, balaustres, pisos e elementos pré-moldados em concreto e cimento.

    Restrições de Uso:

    - Nunca aplicar em porcelanato, madeira e metais;
    - Nunca trabalhar ininterruptamente com o disco, em operações de desbaste de grandes áreas. Realizar algumas pausas durante o desbaste para permitir que o disco arrefeça, prolongando desta forma a sua vida útil.

    Modo de Usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado, pelo fabricante, no manual de instruções de cada máquina;
    - Utilizar refrigeração a água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de desbaste e vida útil.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668126116
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Concreto
    Largura do Segmento 20mm
    Materiais Basic (Desbaste)
    Produtos Associados Discos de corte super canteiro; Desmoldante de concreto; Removedor de cimento
    Altura 5mm
    Diâmetro 115mm
    Encaixe M14
    Composições Unitário
    Base Aço
    Código de barras 4099618983733
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade