| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Anticorrosivo para Radiadores é um fluido Pronto Uso a base aditivos de alta performance destinados à proteção dos sistemas de arrefecimento automotivos contra a corrosão, a cavitação e a formação de incrustações. Sua composição, à base de inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos, garante excelente compatibilidade com metais comumente encontrados nos circuitos de arrefecimento, como alumínio, cobre, latão, ferro fundido e aço.
Características:
- Forma uma película protetora sobre as superfícies metálicas internas, impedindo a ação de agentes oxidantes e prolongando a vida útil do sistema;
- Compatível com os sistemas de arrefecimento;
- Previne corrosão, cavitação e formação de incrustações.
Aplicações:
- Radiadores de carros, caminhões e motocicletas ;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Não danifica os componentes do sistema de arrefecimento.
Modo de Usar:
- Esvazie completamente o reservatório e se necessário realize a limpeza do sistema com limpa radiador;
- Produto pronto para uso, completar o sistema. Não exceder o limite indicado.
Importante:
- Verifique o nível da solução semanalmente. Se houver perda excessiva de líquido, verifique possíveis vazamentos e procure um profissional especializado.
O Anticorrosivo para Radiadores é um fluido Pronto Uso a base aditivos de alta performance destinados à proteção dos sistemas de arrefecimento automotivos contra a corrosão, a cavitação e a formação de incrustações. Sua composição, à base de inibidores de corrosão orgânicos e inorgânicos, garante excelente compatibilidade com metais comumente encontrados nos circuitos de arrefecimento, como alumínio, cobre, latão, ferro fundido e aço.
Características:
- Forma uma película protetora sobre as superfícies metálicas internas, impedindo a ação de agentes oxidantes e prolongando a vida útil do sistema;
- Compatível com os sistemas de arrefecimento;
- Previne corrosão, cavitação e formação de incrustações.
Aplicações:
- Radiadores de carros, caminhões e motocicletas ;
- Motores estacionários.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Protege o sistema de arrefecimento;
- Não danifica os componentes do sistema de arrefecimento.
Modo de Usar:
- Esvazie completamente o reservatório e se necessário realize a limpeza do sistema com limpa radiador;
- Produto pronto para uso, completar o sistema. Não exceder o limite indicado.
Importante:
- Verifique o nível da solução semanalmente. Se houver perda excessiva de líquido, verifique possíveis vazamentos e procure um profissional especializado.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5982153280 |
| Cor | Rosa |
| Densidade a 20°C | 1,03 g/cm³ |
| Durabilidade | 240.000 km |
| Ponto de Congelamento | -8 °C |
| Ponto de Ebulição | 101 °C |
| Aspecto | Líquido |
| Código de barras | 4099618779701 |
| Ficha Técnica | Download |