Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 6025170003 Copiado!

    Guia de Dedos Retrátil CNH New Holland e Case 80,5 x 34,1mm - Embalagem com 20 Unidades - Wurth - 6025170003 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.

    Características:

    - Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
    - Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
    - Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
    - Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
    - Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas.

    Aplicações:

    - Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
    - Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
    - Não acompanha parafusos e porcas para fixação.

    Principais Vantagens:

    - Melhora a perfomance;
    - Evita danos às plantas;
    - Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
    - Variedade de modelos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 6025170003
    Garantia 3 Meses
    Aplicações New Holland e Case
    Dimensão do Furo 21,5mm
    Materiais Poliuretano D-60 de alta resistência
    Peso 39g
    Código OEM CNH 1307259C2 (Principal Ref.) / CNH 87666079 / CNH 87051323 / CNH 87620690 / CNH 84287636 / CNH 410718A1
    Espessura 18,25
    Cor Preto
    Comprimento 80,5mm
    Largura 34,1mm
    Código de barras 4099618784668
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade