Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 6025170001 Copiado!

    Guias de Dedo Retrátil Preto John Deere Série 600 - Embalagem com 20 Unidades - Wurth - 6025170001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Guia de Dedo Retrátil desenvolvida para plataformas de colheita de grãos. Sua principal função é guiar o dedo retrátil durante o trabalho da colheita.

    Características:

    - Fabricados em poliuretano D-60 de alta resistência;
    - Apresentam grande flexibilidade para evitar quebras;
    - Impede que os grãos colhidos entrem no mecanismo dos dedos;
    - Garante que os dedos executem seu movimento corretamente;
    - Diversas medidas para compatibilidade com os principais fabricantes de equipamentos agrícolas. .

    Aplicações:

    - Este componente é adequado para plataformas de colheita da John Deere, especialmente projetado para plantações de grãos. Instruções de uso ;
    - Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
    - Não acompanha parafusos e porcas para fixação.

    Principais Vantagens:

    - Melhora a perfomance;
    - Evita danos às plantas;
    - Otimiza o desempenho da plataforma de colheita;
    - Variedade de modelos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 6025170001
    Garantia 3 Meses
    Aplicações John Deere Série 600
    Dimensão do Furo 20mm
    Código OEM H168206
    Peso 82g
    Espessura 30mm
    Comprimento 96mm
    Cor Preto
    Largura 60,5mm
    Código de barras 4099618784699
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade