Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899424701 Copiado!

    Protetor de Quinta Roda - Wurth - 0899424701 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Protetor de Quinta Roda é um acessório desenvolvido para garantir a durabilidade e o bom funcionamento da quinta roda de veículos pesados. Este produto reduz o atrito e o desgaste, protegendo tanto a quinta roda quanto os componentes do reboque.

    Características:

    - Fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD);
    - Minimiza o desgaste causado pelo contato direto entre a quinta roda e o reboque;
    - Design prático que permite instalação rápida e fácil;
    - Adaptável à montagem da quinta roda nos modelos Jost 37C e 37CX;
    - Material resistente à corrosão, umidade e agentes externos;
    - Ideal para viagens longas;
    - Suporta condições extremas de peso, atrito e temperatura.

    Aplicações:

    - Projetado para quinta rodas de caminhões tratores.

    Principais Vantagens:

    - Resistente ao atrito;
    - Altamente flexível;
    - Elimina a lubrificação constante;
    - Altamente flexível;
    - Fácil instalação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899424701
    Garantia 3 Meses
    Medidas 975 X 785mm
    Furação 140 mm
    Materiais Polietileno de alta densidade (PEAD)
    Espessura 7 mm
    Cor Branca
    Acessórios 12 parafusos e 12 porcas
    Composições Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4099618848087
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade