Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: M-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 6025870001 Copiado!

    Dedo Recolhedor do Molinete Sem Abas Preto New Holland 74C, Massey Ferguson e Valtra - 20 Unidades - Wurth - 6025870001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os dedos coletores do molinete são feitos para auxiliar na alimentação do sistema de corte no molinete das plataformas de colheitadeiras de grãos (Trigo, soja, cevada e entre outros).

    Características:

    - Fabricados em nylon 6.6 com adição de elastômero para maior resistência e flexibilidade;
    - Resistem aos raios UV;
    - Atende a uma variedade de modelos e compatibilidade com os principais fabricantes de colheitadeiras.

    Aplicações:

    - Projetados para operar nos molinetes de máquinas agrícolas na coleta de grãos. Instruções de uso ;
    - Verificar o tipo de encaixe e o modelo exigido pela plataforma da colheitadeira. Observação ;
    - Não acompanha parafusos e porcas para fixação.

    Principais Vantagens:

    - Material de alta resistência;
    - Variedade de modelos;
    - Resistentes a plantações mais densas;
    - Grande flexibilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 6025870001
    Garantia 3 Meses
    Aplicações New Holland 74C Flexible Grain Head / Plataformas Massey Ferguson e Valtra / John Deere Série 300
    Código OEM 87043031 / 057680 / 87041564
    Materiais Nylon 6.6 com adição de elastômero
    Peso 64g
    Espessura 10mm (Ponta)
    Comprimento 260mm
    Cor Preto
    Largura 29,5mm
    Composições Embalagem com 20 Unidades
    Características Sem Abas
    Código de barras 4099618750410
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade