| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A fita veda rosca é fabricada 100% em PTFE, utilizada para a vedação de conexões roscadas e juntas de tubulações rosqueáveis como torneiras, mangueiras, dutos de ar, óleo, gás, etc.
Características:
- Material 100% em PTFE;
- Maior espessura da fita, o que diminui a necessidade de “voltas” aplicadas para garantir a perfeita vedação;
- Facilidade de manuseio e aplicação;
- Alta qualidade, não cria fiapos;
- Acabamento fino e limpo;
- Alta eficiência na vedação e aperto das conexões roscadas;
- Protege contra oxidações e ferrugens;
- Facilidade de desmontagem das conexões mesmo após anos da aplicação.
Aplicações:
- Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;
- Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc.
Modo de Usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma para que se fixe bem a rosca;
- Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobre a própria fita.
Principais Vantagens:
- Fita 100% PTFE;
- Não desfia;
- Facilidade de manuseio;
- Não funde com o material a ser montado/ roscado.
A fita veda rosca é fabricada 100% em PTFE, utilizada para a vedação de conexões roscadas e juntas de tubulações rosqueáveis como torneiras, mangueiras, dutos de ar, óleo, gás, etc.
Características:
- Material 100% em PTFE;
- Maior espessura da fita, o que diminui a necessidade de “voltas” aplicadas para garantir a perfeita vedação;
- Facilidade de manuseio e aplicação;
- Alta qualidade, não cria fiapos;
- Acabamento fino e limpo;
- Alta eficiência na vedação e aperto das conexões roscadas;
- Protege contra oxidações e ferrugens;
- Facilidade de desmontagem das conexões mesmo após anos da aplicação.
Aplicações:
- Indicado para instalação de tubulações em geral, inclusive industriais;
- Manutenção de conexões roscadas, eliminando vazamentos em canos, torneiras, dutos, mangueiras, etc.
Modo de Usar:
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos e graxas;
- Desenrole a fita sobre a rosca, esticando bem a mesma para que se fixe bem a rosca;
- Finalize a aplicação sempre com a ponta da fita sobre a própria fita.
Principais Vantagens:
- Fita 100% PTFE;
- Não desfia;
- Facilidade de manuseio;
- Não funde com o material a ser montado/ roscado.
| Marca | W-Max |
|---|---|
| Código do Produto | 5986183015 |
| Garantia | 3 Meses |
| Base do Material | 100% PTFE |
| Espessura Média | 0,070mm (+/-0,0015mm) |
| Comprimento | 10mm |
| Resistência à Tração | > 8 Mpa |
| Largura | 18mm |
| Resistência à Pressão | 16 Mpa |
| Resistência à Temperatura | -180º C à +270º.C |
| Composições | Embalagem com 150 Unidades |
| Código de barras | 4099618741111 |
| Ficha Técnica | Download |